Cadeado
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
Equipamento Lojas
Dobradiças & fechaduras
Cadeado
2E187739
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
Cadeado de cilindro 75IB/40 gl.-7341 corpo da fechadura c.39,5mm MS gl.ABUS
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2E187739
Cor
Outro
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
19.5
Diâmetro da argola (mm)
6.5
Largura do fecho (mm)
39.5
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Latão
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Outro
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
19.5
Diâmetro da argola (mm)
6.5
Largura do fecho (mm)
39.5
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Latão
Altura da argola (mm)
23
Manilha de material (bloqueio)
Aço
Modelo de disco
Não
Espessura da fechadura (mm)
16
Com fechadura de combinação
Não
Com chave igual
Sim
Type
Padlock
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2E187739
EAN
4003318286391
UNSPSC
46171501
Artigo do fabricante nr
28639 1