text.skipToContent text.skipToNavigation

Cadeado de cilindro 75/60 vs. etiqueta de bloqueio Corpo do cadeado - W.60mm MS várias chaves


Referência 4G893241
Cor Latão
Adequado para utilização no exterior Sim
Largura da argola (mm) 33.5
Diâmetro da argola (mm) 10
Largura do fecho (mm) 60
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Latão
Embalado por 1

Especificações

Cor Latão
Adequado para utilização no exterior Sim
Largura da argola (mm) 33.5
Diâmetro da argola (mm) 10
Largura do fecho (mm) 60
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Latão
Altura da argola (mm) 34.5
Manilha de material (bloqueio) Aço
Modelo de disco Não
Espessura da fechadura (mm) 19
Com fechadura de combinação Não
Com chave igual Sim
Marca Abus
Código pautal 83011000
Type Padlock

Números do artigo

Referência 4G893241
EAN 4003318806407
UBB 500729708387
UNSPSC 46171501
Artigo do fabricante nr 80640 7
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.