Cadeado
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
Equipamento Lojas
Dobradiças & fechaduras
Cadeado
5S996883
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
Cadeado de cilindro 75/50 vs. etiqueta de bloqueio Corpo do cadeado - 50mm MS chaves diferentes
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5S996883
Cor
Latão
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
28
Diâmetro da argola (mm)
8
Largura do fecho (mm)
50
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Latão
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Latão
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
28
Diâmetro da argola (mm)
8
Largura do fecho (mm)
50
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Latão
Altura da argola (mm)
29
Manilha de material (bloqueio)
Aço
Modelo de disco
Não
Espessura da fechadura (mm)
18
Com fechadura de combinação
Não
Com chave igual
Sim
Marca
Abus
Código pautal
83011000
Type
Padlock
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5S996883
EAN
4003318806391
UBB
500729738327
UNSPSC
46171501
Artigo do fabricante nr
80639 1