text.skipToContent text.skipToNavigation

Cadeado de cilindro 75/40 gl.-7341 corpo da fechadura c.39,5mm MS gl.ABUS


Referência 7B403259
Cor Latão
Adequado para utilização no exterior Sim
Largura da argola (mm) 19.44
Diâmetro da argola (mm) 6.5
Largura do fecho (mm) 38.1
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Latão
Embalado por 1

Especificações

Cor Latão
Adequado para utilização no exterior Sim
Largura da argola (mm) 19.44
Diâmetro da argola (mm) 6.5
Largura do fecho (mm) 38.1
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Latão
Altura da argola (mm) 22.5
Manilha de material (bloqueio) Aço
Modelo de disco Não
Espessura da fechadura (mm) 15.5
Com fechadura de combinação Não
Com chave igual Sim
Type Padlock

Números do artigo

Referência 7B403259
EAN 4003318264092
UNSPSC 46171501
Artigo do fabricante nr 26409 2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.