Cadeado
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
Equipamento Lojas
Dobradiças & fechaduras
Cadeado
9Z911662
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
Cadeado de cilindro 75/30 vs. corpo da fechadura-W.30mm MS com chave diferente ABUS
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9Z911662
Cor
Latão
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
16.5
Diâmetro da argola (mm)
5
Largura do fecho (mm)
30
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Latão
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Latão
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
16.5
Diâmetro da argola (mm)
5
Largura do fecho (mm)
30
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Latão
Altura da argola (mm)
17
Manilha de material (bloqueio)
Aço
Modelo de disco
Não
Espessura da fechadura (mm)
13.5
Com fechadura de combinação
Não
Com chave igual
Sim
Type
75/30
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9Z911662
EAN
4003318806377
UNSPSC
46171501
Artigo do fabricante nr
80637 7