Cadeado
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
Equipamento Lojas
Dobradiças & fechaduras
Cadeado
8Y021442
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
Cadeado de cilindro 70/45 vs. largura do corpo da fechadura 49mm MS com várias chaves ABUS
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por
-
incl. IVA
Referência
8Y021442
Cor
Preto
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
20
Diâmetro da argola (mm)
8
Largura do fecho (mm)
49
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Latão
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Preto
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
20
Diâmetro da argola (mm)
8
Largura do fecho (mm)
49
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Latão
Altura da argola (mm)
25
Manilha de material (bloqueio)
Aço
Modelo de disco
Não
Espessura da fechadura (mm)
28
Com fechadura de combinação
Não
Com chave igual
Sim
Marca
Abus
Código pautal
83011000
Type
Padlock
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8Y021442
EAN
4003318814280
UBB
500729804723
UNSPSC
46171501
Artigo do fabricante nr
81428 0