Cadeado
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
Equipamento Lojas
Dobradiças & fechaduras
Cadeado
0Z408163
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
Cadeado de cilindro 70/45 corpo da fechadura de vidro com vidro MS de 49 mm ABUS
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0Z408163
Cor
Preto
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
20
Diâmetro da argola (mm)
8
Largura do fecho (mm)
49
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Latão
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Preto
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
20
Diâmetro da argola (mm)
8
Largura do fecho (mm)
49
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Latão
Altura da argola (mm)
25
Manilha de material (bloqueio)
Aço
Modelo de disco
Não
Espessura da fechadura (mm)
28
Com fechadura de combinação
Não
Com chave igual
Sim
Type
70/45
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0Z408163
EAN
4003318231452
UNSPSC
46171501
Artigo do fabricante nr
23145 2