Cadeado
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
Equipamento Lojas
Dobradiças & fechaduras
Cadeado
2P063333
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
Cadeado de cilindro 70/35 vs. corpo da fechadura 43mm MS várias chaves ABUS
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2P063333
Cor
Preto
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
13.5
Diâmetro da argola (mm)
6.5
Largura do fecho (mm)
34
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Latão
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Preto
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
13.5
Diâmetro da argola (mm)
6.5
Largura do fecho (mm)
34
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Latão
Altura da argola (mm)
24.5
Manilha de material (bloqueio)
Aço
Modelo de disco
Não
Espessura da fechadura (mm)
17
Com fechadura de combinação
Não
Com chave igual
Sim
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2P063333
EAN
4003318539718
UNSPSC
46171501
Artigo do fabricante nr
53971 8