Cadeado
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
Equipamento Lojas
Dobradiças & fechaduras
Cadeado
2W155993
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
Cadeado de cilindro 37ST/55 B/DFNLI corpo da fechadura c.62mm VA com chave diferente ABUS
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2W155993
Cor
Preto
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
27
Diâmetro da argola (mm)
12
Largura do fecho (mm)
62
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Preto
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
27
Diâmetro da argola (mm)
12
Largura do fecho (mm)
62
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Aço
Altura da argola (mm)
26
Manilha de material (bloqueio)
Aço
Modelo de disco
Não
Com fechadura de combinação
Não
Com chave igual
Sim
Marca
Abus
Type
Cylinder Padlock
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2W155993
EAN
4003318791857
UNSPSC
46171501
Artigo do fabricante nr
79185 7