text.skipToContent text.skipToNavigation

Cadeado de cilindro 37/55 B/SB largura do corpo da fechadura 62,5mm VA várias chaves ABUS


Referência 5Z859364
Cor Preto
Adequado para utilização no exterior Sim
Largura da argola (mm) 27.5
Diâmetro da argola (mm) 11
Largura do fecho (mm) 62.5
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Aço
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Adequado para utilização no exterior Sim
Largura da argola (mm) 27.5
Diâmetro da argola (mm) 11
Largura do fecho (mm) 62.5
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Aço
Altura da argola (mm) 26.5
Manilha de material (bloqueio) Aço
Modelo de disco Não
Com fechadura de combinação Não
Com chave igual Sim
Type Cylinder Padlock

Números do artigo

Referência 5Z859364
EAN 4003318008429
UBB 500729744184
UNSPSC 46171501
Artigo do fabricante nr 00842 9
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.