Cadeado
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
Equipamento Lojas
Dobradiças & fechaduras
Cadeado
1H007789
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
Cadeado de cilindro 24IB/50 largura do corpo da fechadura 51mm VA com chave diferente ABUS
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1H007789
Cor
Aço inoxidável
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
13
Diâmetro da argola (mm)
6.5
Largura do fecho (mm)
51
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Aço inoxidável
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
13
Diâmetro da argola (mm)
6.5
Largura do fecho (mm)
51
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Aço inoxidável
Altura da argola (mm)
8
Manilha de material (bloqueio)
Aço inoxidável
Modelo de disco
Não
Espessura da fechadura (mm)
25.5
Com fechadura de combinação
Não
Com chave igual
Sim
Marca
Abus
Type
Padlock
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1H007789
EAN
4003318203176
UBB
500729640960
UNSPSC
46171501
Artigo do fabricante nr
20317