text.skipToContent text.skipToNavigation

Cadeado cilíndrico T65AL/40 Ecolution B/DFNLI tamanho da chave do cadeado 43mm vários tamanhos de chave


Referência 5C482498
Cor Verde
Adequado para utilização no exterior Sim
Largura da argola (mm) 22
Diâmetro da argola (mm) 6.5
Largura do fecho (mm) 43
Número de chaves 2
Caixa de bloqueio do material Alumínio
Embalado por 1

Especificações

Cor Verde
Adequado para utilização no exterior Sim
Largura da argola (mm) 22
Diâmetro da argola (mm) 6.5
Largura do fecho (mm) 43
Número de chaves 2
Caixa de bloqueio do material Alumínio
Altura da argola (mm) 23
Manilha de material (bloqueio) Aço
Modelo de disco Não
Espessura da fechadura (mm) 8
Com fechadura de combinação Não
Com chave igual Sim
Type Padlock

Números do artigo

Referência 5C482498
EAN 4003318538124
UBB 500729724384
UNSPSC 46171501
Artigo do fabricante nr 53812 4
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.