text.skipToContent text.skipToNavigation

Cadeado cilíndrico T65AL/40 azul gl.corpo da fechadura-w.43mm alu.gl.


Referência 2Z953642
Cor Azul
Adequado para utilização no exterior Sim
Largura da argola (mm) 22
Diâmetro da argola (mm) 6.5
Largura do fecho (mm) 43
Número de chaves 2
Caixa de bloqueio do material Alumínio
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Adequado para utilização no exterior Sim
Largura da argola (mm) 22
Diâmetro da argola (mm) 6.5
Largura do fecho (mm) 43
Número de chaves 2
Caixa de bloqueio do material Alumínio
Altura da argola (mm) 23
Manilha de material (bloqueio) Aço
Modelo de disco Não
Espessura da fechadura (mm) 18
Com fechadura de combinação Não
Com chave igual Sim
Marca Abus
Código pautal 83011000
Type Padlock

Números do artigo

Referência 2Z953642
EAN 4003318499333
UNSPSC 46171501
Artigo do fabricante nr 49933 3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.