Cadeado
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
Equipamento Lojas
Dobradiças & fechaduras
Cadeado
2J324441
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
Cadeado cilíndrico Aqua Safe 70IB/45 com largura do corpo da fechadura 49mm MS glass ABUS
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2J324441
Cor
Azul
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
20
Diâmetro da argola (mm)
8
Largura do fecho (mm)
49
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Latão
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Azul
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
20
Diâmetro da argola (mm)
8
Largura do fecho (mm)
49
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Latão
Altura da argola (mm)
25
Manilha de material (bloqueio)
Aço
Modelo de disco
Não
Espessura da fechadura (mm)
28
Com fechadura de combinação
Não
Com chave igual
Sim
Type
Padlock
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2J324441
EAN
4003318249884
UNSPSC
46171501
Artigo do fabricante nr
24988 4