Cadeado
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
Equipamento Lojas
Dobradiças & fechaduras
Cadeado
0S534945
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
Cadeado cilíndrico 85WY/40 vs. corpo da fechadura c.40mm MS várias chaves ABUS
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0S534945
Cor
Latão
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
23
Diâmetro da argola (mm)
6.5
Largura do fecho (mm)
40
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Latão
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Latão
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
23
Diâmetro da argola (mm)
6.5
Largura do fecho (mm)
40
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Latão
Altura da argola (mm)
22
Manilha de material (bloqueio)
Aço
Modelo de disco
Não
Espessura da fechadura (mm)
6
Com fechadura de combinação
Não
Com chave igual
Sim
Type
85WY/40
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0S534945
EAN
4003318796531
UNSPSC
46171501
Artigo do fabricante nr
79653 1