text.skipToContent text.skipToNavigation

Cadeado Brady LOTO-77 Vermelho 20cm 6 peças


Referência 0N002514
Cor Red
Largura da argola (mm) 26
Diâmetro da argola (mm) 4.72
Largura do fecho (mm) 32
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Outro
Altura da argola (mm) 108
Embalado por 1

Especificações

Cor Red
Largura da argola (mm) 26
Diâmetro da argola (mm) 4.72
Largura do fecho (mm) 32
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Outro
Altura da argola (mm) 108
Manilha de material (bloqueio) Alumínio
Espessura da fechadura (mm) 16
Marca Brady
Código pautal 8301100000
Type Compact Cable Padlock

Números do artigo

Referência 0N002514
UBB 500706890836
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 195972
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.