Cadeados de segurança
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
Sinais de segurança
Fechaduras
Cadeados
Cadeados de segurança
3M336387
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
Cadeado Brady LOTO-77 Laranja 20cm 6 peças
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3M336387
Cor
Outro
Largura da argola (mm)
26
Diâmetro da argola (mm)
4.72
Largura do fecho (mm)
32
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Outro
Altura da argola (mm)
108
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Outro
Largura da argola (mm)
26
Diâmetro da argola (mm)
4.72
Largura do fecho (mm)
32
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Outro
Altura da argola (mm)
108
Manilha de material (bloqueio)
Alumínio
Espessura da fechadura (mm)
16
Marca
Brady
Type
Compact Cable Padlock
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3M336387
EAN
4003318842696
UBB
500706579819
UNSPSC
46180000
Artigo do fabricante nr
195949