text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Single Core Cable 1mm² 1.95mm OD Red/White 100m


Article number 7B482497
Nom. conductor cross-section 1
Insulation material Polyvinyl chloride (PVC)
Conductor coding Colour
Nom. voltage U 300
Colour outer sheath Multicolore
Materiale del conduttore Copper
Composizione del conduttore Classe 6 = molto flessibile
Packed per 1

Specifications

Nom. conductor cross-section 1
Insulation material Polyvinyl chloride (PVC)
Conductor coding Colour
Nom. voltage U 300
Colour outer sheath Multicolore
Materiale del conduttore Copper
Composizione del conduttore Classe 6 = molto flessibile
Colore del conduttore Red
Number of cores 1
Max. permissible conductor temperature 105
Approx. outer diameter 1.95
Resistente agli oli in conformità alla norma IEC 60811-404 No
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506 No
Superficie del conduttore Altro
Euro classe di fuoco secondo EN 13501-6: classe Nessuno
Euro classe di resistenza al fuoco secondo EN 13501-6: sviluppo di fumo Nessuno
Euroclasse di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: combustione di gocce/particelle in caduta Nessuno
Euro classe di fuoco secondo EN 13501-6: corrosività/acidità Nessuno
Dimensione AWG 18
Nuclei ritorti No
Leiterkennzeichnung/Kennzeichnungsfarbe White
Brand Ripca
Commodity code 8544499500
Type Single Core Cable

Article numbers

Article number 7B482497
EAN 8712734018160
UBB 500640166814
UNSPSC 39100000
Manufacturer article nr  1RED/WHT-100
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.