text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabo Simples Ripca 100m 0.75BRN/WHT-100


Referência 8L000863
Secção transversal nominal do condutor 0.75
Material de isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor Nenhum
Diâmetro nominal do condutor 0.2
Composição do condutor Classe 5 = flexível
Cor do condutor Outro
Tensão nominal U0 300
Embalado por 1

Especificações

Secção transversal nominal do condutor 0.75
Material de isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor Nenhum
Diâmetro nominal do condutor 0.2
Composição do condutor Classe 5 = flexível
Cor do condutor Outro
Tensão nominal U0 300
Sem halogéneos de acordo com a norma IEC 60754-2 Não
Diâmetro exterior aprox. 1.8
Tamanho AWG 18
Temperatura de processamento -40 - 105
Marca Ripca
Código pautal 85369095
Type Single Core Cable

Números do artigo

Referência 8L000863
EAN 8712734087746
UBB 500644276643
UNSPSC 39100000
Artigo do fabricante nr 0.75BRN/WHT-100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.