Model S 1.1 Complete (Sortimo) Toolset
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
Cabos & reles
Extensão de cabos
9A310571
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
Cabo de extensão Brennenstuhl Preto 5m
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9A310571
Secção transversal nominal do condutor
1.5
Ligação 1
Outro
Ligação 2
Outro
Comprimento (mm)
5
Bainha exterior colorida
Preto
Material da bainha exterior
Policloreto de vinila (PVC)
Número de fios
3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Secção transversal nominal do condutor
1.5
Ligação 1
Outro
Ligação 2
Outro
Comprimento (mm)
5
Bainha exterior colorida
Preto
Material da bainha exterior
Policloreto de vinila (PVC)
Número de fios
3
Cabo em espiral
Não
Diâmetro exterior aprox.
8
Tensão nominal (V)
250 - 250
Grau de proteção (IP)
IP20
Com interrutor de cabo
Não
Sistema de ligação orientado para o sistema
Não
Marca
Brennenstuhl
Type
Extension Cable
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9A310571
EAN
4007123644582
UBB
500682760672
UNSPSC
39120000
Artigo do fabricante nr
1168980050