text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabo de Extensão Brennenstuhl Preto 25m RN


Referência B6210.167.720
Secção transversal nominal do condutor 2.5
Ligação 1 Extremidade do condutor livre
Ligação 2 Ficha CEE
Comprimento (mm) 25
Bainha exterior colorida Preto
Material da bainha exterior Outro
Número de fios 5
Embalado por 1

Especificações

Secção transversal nominal do condutor 2.5
Ligação 1 Extremidade do condutor livre
Ligação 2 Ficha CEE
Comprimento (mm) 25
Bainha exterior colorida Preto
Material da bainha exterior Outro
Número de fios 5
Cabo em espiral Não
Diâmetro exterior aprox. 10
Tensão nominal (V) 400 - 400
Grau de proteção (IP) IP44
Com interrutor de cabo Não
Sistema de ligação orientado para o sistema Não
Resistente ao óleo de acordo com a norma IEC 60811-404 Sim
Marca Brennenstuhl
Peso por peça (g) 8000
Type Extension Cable For Outdoor

Números do artigo

Referência B6210.167.720
EAN 4007123021550
UBB 500504847376
UNSPSC 39121440
Artigo do fabricante nr 1167720
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.