text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabo de extensão Brennenstuhl Preto 1169890


BREMAXX® Extension Cable IP 44. For short-term use outdoors, IP 44. BREMAXX® cable - anti-freezing, highly flexible down to -35 °C, oil and UV resistant, high mechanical loading capacity. With extra robust earthed plug and socket. Cable length: 15 m. Cable: AT-N05V3V3-F 3G1,5. Cable quality: BREMAXX®. Cable colour: Black.

Referência 2J408738
Secção transversal nominal do condutor 1.5
Ligação 1 Outro
Ligação 2 Outro
Comprimento (mm) 15
Bainha exterior colorida Preto
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Secção transversal nominal do condutor 1.5
Ligação 1 Outro
Ligação 2 Outro
Comprimento (mm) 15
Bainha exterior colorida Preto
Material da bainha exterior Outro
Número de fios 3
Cabo em espiral Não
Resistência à temperatura (°C) -35 - 35
Diâmetro exterior aprox. 5
Grau de proteção (IP) IP44
Com interrutor de cabo Não
Sistema de ligação orientado para o sistema Não
Resistente ao óleo de acordo com a norma IEC 60811-404 Sim
Marca Brennenstuhl
Model BREMAXX®

Descrição

BREMAXX® Extension Cable IP 44. For short-term use outdoors, IP 44. BREMAXX® cable - anti-freezing, highly flexible down to -35 °C, oil and UV resistant, high mechanical loading capacity. With extra robust earthed plug and socket. Cable length: 15 m. Cable: AT-N05V3V3-F 3G1,5. Cable quality: BREMAXX®. Cable colour: Black.

Números do artigo

Referência 2J408738
EAN 4007123630158
UBB 500647398295
UNSPSC 39121440
Artigo do fabricante nr 1169890
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.