text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabo de extensão Brennenstuhl preto 1167814


Referência 1H466501
Secção transversal nominal do condutor 1.5
Ligação 1 Outro
Ligação 2 Outro
Comprimento (mm) 10
Bainha exterior colorida Preto
Material da bainha exterior Outro
Número de fios 3
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Secção transversal nominal do condutor 1.5
Ligação 1 Outro
Ligação 2 Outro
Comprimento (mm) 10
Bainha exterior colorida Preto
Material da bainha exterior Outro
Número de fios 3
Cabo em espiral Não
Diâmetro exterior aprox. 10
Grau de proteção (IP) IP44
Com interrutor de cabo Não
Com condutor de proteção Sim
Sistema de ligação orientado para o sistema Não
Resistente ao óleo de acordo com a norma IEC 60811-404 Sim
Marca Brennenstuhl
Type Extension Cable

Números do artigo

Referência 1H466501
EAN 4007123575664
UBB 500651450677
UNSPSC 39121440
Artigo do fabricante nr 1167814
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.