Extensão de cabos
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
Cabos & reles
Extensão de cabos
5O264330
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
Cabo de extensão Brennenstuhl preto 1167810
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5O264330
Secção transversal nominal do condutor
1.5
Ligação 1
Outro
Ligação 2
Outro
Comprimento (mm)
10
Bainha exterior colorida
Preto
Material da bainha exterior
Outro
Número de fios
3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Secção transversal nominal do condutor
1.5
Ligação 1
Outro
Ligação 2
Outro
Comprimento (mm)
10
Bainha exterior colorida
Preto
Material da bainha exterior
Outro
Número de fios
3
Cabo em espiral
Não
Diâmetro exterior aprox.
10
Grau de proteção (IP)
IP44
Com interrutor de cabo
Não
Sistema de ligação orientado para o sistema
Não
Resistente ao óleo de acordo com a norma IEC 60811-404
Sim
Marca
Brennenstuhl
Type
Extension Cable For Building Site
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5O264330
EAN
4007123005802
UBB
500647394641
UNSPSC
39121440
Artigo do fabricante nr
1167810