Extensão de cabos
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
Cabos & reles
Extensão de cabos
2Y175343
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
Cabo de extensão Brennenstuhl Preto 1165010015
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2Y175343
Secção transversal nominal do condutor
1.5
Ligação 1
Outro
Ligação 2
Outro
Comprimento (mm)
2
Bainha exterior colorida
Preto
Material da bainha exterior
Policloreto de vinila (PVC)
Número de fios
3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Secção transversal nominal do condutor
1.5
Ligação 1
Outro
Ligação 2
Outro
Comprimento (mm)
2
Bainha exterior colorida
Preto
Material da bainha exterior
Policloreto de vinila (PVC)
Número de fios
3
Cabo em espiral
Não
Diâmetro exterior aprox.
8
Tensão nominal (V)
250 - 250
Grau de proteção (IP)
IP20
Com interrutor de cabo
Não
Sistema de ligação orientado para o sistema
Não
Marca
Brennenstuhl
Código pautal
85444290
Type
Extension Cable
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2Y175343
EAN
4007123251940
UBB
500647392827
UNSPSC
39121440
Artigo do fabricante nr
1165010015