text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabo de extensão Brennenstuhl BQ 3G2,5 IP44 Laranja 10m BQ 3G2,5 IP44


Referência 5R431071
Secção transversal nominal do condutor 2.5
Ligação 1 Outro
Ligação 2 Outro
Comprimento 10
Bainha exterior colorida Orange
Material da bainha exterior Poliuretano (PUR)
Número de fios 3
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Secção transversal nominal do condutor 2.5
Ligação 1 Outro
Ligação 2 Outro
Comprimento 10
Bainha exterior colorida Orange
Material da bainha exterior Poliuretano (PUR)
Número de fios 3
Cabo em espiral Não
Resistência à temperatura (°C) ['-40', '-40']
Diâmetro exterior aprox. 7
Tensão nominal (V) 230 - 230
Grau de proteção (IP) IP44
Com interrutor de cabo Não
Com condutor de proteção Sim
Sistema de ligação orientado para o sistema Não
Resistente ao óleo de acordo com a norma IEC 60811-404 Sim
Marca Brennenstuhl
Model professionalLINE

Números do artigo

Referência 5R431071
EAN 4007123654727
UBB 500700159667
UNSPSC 39120000
Artigo do fabricante nr 9162100200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.