Cabos de bateria
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
Cabos & reles
Cabos de instalação
Cabos de bateria
1H270125
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
Cabo de bateria Ripca 50mm² preto 10m
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1H270125
Secção transversal nominal do condutor
50
Material de isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor
Cor
Tensão nominal U
450
Material do condutor
Cobre
Composição do condutor
Classe 6 = muito flexível
Cor do condutor
Preto
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Secção transversal nominal do condutor
50
Material de isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor
Cor
Tensão nominal U
450
Material do condutor
Cobre
Composição do condutor
Classe 6 = muito flexível
Cor do condutor
Preto
Tensão nominal U0
750
Temperatura máxima admissível do condutor
70
Diâmetro exterior aprox.
13.95
Resistente ao óleo de acordo com a norma IEC 60811-404
Não
Resistente ao frio de acordo com a norma EN 60811-504+505+506
Não
Superfície do condutor
Outro
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: classe
Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: desenvolvimento de fumo
Nenhum
Classe Euro de reação ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: queima de gotículas/partículas em queda
Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: corrosividade/acidez
Nenhum
Tamanho AWG
Outro
Cor de identificação/codificação do condutor
Preto
Marca
Ripca
Type
Flexible Single Core Cable
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1H270125
EAN
8712734051709
UBB
500641024996
UNSPSC
26121708
Artigo do fabricante nr
50FLEXBLK-10