text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabo de bateria Ripca 35mm² preto 10m


Referência 6X818445
Secção transversal nominal do condutor 35
Material de isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor Cor
Tensão nominal U 450
Material do condutor Cobre
Composição do condutor Classe 6 = muito flexível
Cor do condutor Preto
Embalado por 1

Especificações

Secção transversal nominal do condutor 35
Material de isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor Cor
Tensão nominal U 450
Material do condutor Cobre
Composição do condutor Classe 6 = muito flexível
Cor do condutor Preto
Tensão nominal U0 750
Temperatura máxima admissível do condutor 70
Diâmetro exterior aprox. 12.15
Resistente ao óleo de acordo com a norma IEC 60811-404 Não
Resistente ao frio de acordo com a norma EN 60811-504+505+506 Não
Superfície do condutor Outro
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: classe Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: desenvolvimento de fumo Nenhum
Classe Euro de reação ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: queima de gotículas/partículas em queda Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: corrosividade/acidez Nenhum
Tamanho AWG Outro
Cor de identificação/codificação do condutor Preto
Marca Ripca
Type Flexible Single Core Cable

Números do artigo

Referência 6X818445
EAN 8712734051686
UBB 500640988464
UNSPSC 26121708
Artigo do fabricante nr 35FLEXBLK-10
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.