text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabo de bateria Ripca 25mm² vermelho 50m


Referência 5F678809
Secção transversal nominal do condutor 25
Material de isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor Cor
Tensão nominal U 450
Material do condutor Cobre
Composição do condutor Classe 6 = muito flexível
Cor do condutor Red
Embalado por 1

Especificações

Secção transversal nominal do condutor 25
Material de isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor Cor
Tensão nominal U 450
Material do condutor Cobre
Composição do condutor Classe 6 = muito flexível
Cor do condutor Red
Tensão nominal U0 750
Temperatura máxima admissível do condutor 70
Diâmetro exterior aprox. 10.65
Resistente ao óleo de acordo com a norma IEC 60811-404 Não
Resistente ao frio de acordo com a norma EN 60811-504+505+506 Não
Superfície do condutor Outro
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: classe Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: desenvolvimento de fumo Nenhum
Classe Euro de reação ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: queima de gotículas/partículas em queda Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: corrosividade/acidez Nenhum
Tamanho AWG 4
Cor de identificação/codificação do condutor Red
Marca Ripca
Código pautal 8544499500
Type Flexible Single Core Cable

Números do artigo

Referência 5F678809
EAN 8712734024697
UBB 500640214671
UNSPSC 26121708
Artigo do fabricante nr 25FLEXRED-50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.