text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabo de acionamento Wera para chave hexagonal de 1/4” Multi-Componente 108mm Comprimento


818/4/1, 1/4", x 108 mmFerramenta compacta Wera: adequada para brocas com cabeça hexagonal de de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3 e E 6.3 e Wera connecting series 1 e 4. Inclui um adaptador, baioneta e tecnologia Rapidaptor. Cabo em Kraftform com função anti-rolamento, multi-componente para aparafusamento particularmente ergonómico. Carregador inte

Referência 1K183080
Flexível Não
Tipo de acessórios/componentes Outro
Comprimento total (mm) 103
Magnético Sim
Punho em T Não
Embalado por 1

Especificações

Flexível Não
Tipo de acessórios/componentes Outro
Comprimento total (mm) 103
Magnético Sim
Punho em T Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Wera

Descrição

818/4/1, 1/4", x 108 mmFerramenta compacta Wera: adequada para brocas com cabeça hexagonal de de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3 e E 6.3 e Wera connecting series 1 e 4. Inclui um adaptador, baioneta e tecnologia Rapidaptor. Cabo em Kraftform com função anti-rolamento, multi-componente para aparafusamento particularmente ergonómico. Carregador integrado para guardar as pontas. A lâmina de baioneta telescópica, que pode ser baixada para o punho, juntamente com o mandril de aperto rápido, permite um trabalho manual rápido, mesmo em situações de instalação confinada, quando a lâmina está recolhida. A lâmina pode ser estendida accionando simplesmente a manga de bloqueio. O suporte de baioneta pode então ser utilizado como uma chave de fendas completa. A lâmina de baioneta pode ser retirada e utilizada como adaptador de ferramentas eléctricas, mas também pode ser novamente recolhida para a sua posição original.

Números do artigo

Referência 1K183080
EAN 4013288098757
UBB 500643542078
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05051000001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.