text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Cable reel Gen 7 Champion 25m H07RN-F 3x2,5mm² 290mm 4 protective con. plugs


em plástico sólido - Ø 290 mm - com 4 tomadas de contacto de proteção à prova de salpicos, tomadas de contacto de proteção testadas em termos de segurança com tampas de fecho automático - 250 V AC - para a utilização mais exigente em estaleiros de construção - corpo do tambor e estrutura de transporte em plástico robusto - pega rotativa rebatível com to

Embalado por 1

Descrição

em plástico sólido - Ø 290 mm - com 4 tomadas de contacto de proteção à prova de salpicos, tomadas de contacto de proteção testadas em termos de segurança com tampas de fecho automático - 250 V AC - para a utilização mais exigente em estaleiros de construção - corpo do tambor e estrutura de transporte em plástico robusto - pega rotativa rebatível com toque suave de 2 componentes para maior conforto do utilizador - interrutor de paragem de rotação para bloquear o corpo do tambor - com guia de cabos e sistema de diagnóstico HEDI DiagS cumpre os requisitos das normas DGUV-I 203-006 (anteriormente BGI 608) e DGUV-I 203-005 (anteriormente BGI 600), K2

Números do artigo

Referência 7F036320
EAN 4003644020768
UBB 500729839893
UNSPSC 39120000
Artigo do fabricante nr K725N2TF
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.