text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabeça Gedore Allen SCL 42-70


GEDORE aço vanádio 61CrSiV5, zincado, aço cromo-vanádio, zincado, aço cromo-vanádio 61CrSiV5, galvanizado

Article number G2185.001.770
Isolado Não
Tipo de pega Em ângulo reto
Proteção de isolamento 1000 V Não
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Packed per 1

Specifications

Isolado Não
Tipo de pega Em ângulo reto
Proteção de isolamento 1000 V Não
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 9
Tamanhos (mm) 2.5 - 10
Número de chaves 7
Tampa rotativa Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 350
Código pautal 8204110000
Type Hexagon Socket Set

Description

GEDORE aço vanádio 61CrSiV5, zincado, aço cromo-vanádio, zincado, aço cromo-vanádio 61CrSiV5, galvanizado

Article numbers

Article number G2185.001.770
EAN 4010886634738
UBB 240120534849
UNSPSC 27111710
Manufacturer article nr  6347350
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.