text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabeça Gedore Allen H 42 KEL-88


Aço GEDORE vanádio 59CrV4, cromado, Aço GEDORE vanádio 61CrSiV5, zincado, Extremidades do nariz chanfradas facilitam a inserção na cabeça do parafuso, Aço cromo-vanádio 59CrV4, cromado, Profissionalmente temperado, para uma longa vida útil, Fluxo ininterrupto de fibras do aço - força total, resistência e elasticidade, Em suporte de inserção de plástico

Referência G2184.001.780
Desenho Para parafuso Torx saliente
Isolado Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Embalado por 1

Especificações

Desenho Para parafuso Torx saliente
Isolado Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 8
Tamanhos (mm) 2 - 10
Número de chaves 9
Com cabeça esférica Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 350
Type Hexagon Allen Key Set with Ball End

Descrição

Aço GEDORE vanádio 59CrV4, cromado, Aço GEDORE vanádio 61CrSiV5, zincado, Extremidades do nariz chanfradas facilitam a inserção na cabeça do parafuso, Aço cromo-vanádio 59CrV4, cromado, Profissionalmente temperado, para uma longa vida útil, Fluxo ininterrupto de fibras do aço - força total, resistência e elasticidade, Em suporte de inserção de plástico azul (LDPE)

Números do artigo

Referência G2184.001.780
EAN 4010886815038
UBB 240120671120
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 1523988
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.