Formación
Soluciones digitales
Productos
Gama de productos
Fijación
Piezas C
Herramientas y EPI
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Lubrinox
Especialistas en fijación
Amplia gama
Industrias específicas
Kits de fijación
Innovaciones
Tienda online
Haga su pedido directamente en nuestra tienda online
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
Synspec B.V.
Todas as categorias
Automatización & conexión
Equipos de soldadura y gas
Equipos eléctricos
Esmerilar e lixar
Fijación
Herramientas
Herramientas a batería
Herramientas manuales
Herramientas neumáticas
Limpieza
Materiales de manejo & almacenamiento
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas manuais
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves sextavadas
Chaves sextavadas
G2187.050.001
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
Cabeça Gedore Allen 42 KEL 5 mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Aço cromo-vanádio 59CrV4, cromado
Descrição completa
Referência
G2187.050.001
Comprimento total (mm)
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
5
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
33
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
165
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
5
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
33
Com cabeça esférica
Sim
Tampa rotativa
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
30
Model
42 KEL
Type
Hexagon Socket Key with Ball End
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Aço cromo-vanádio 59CrV4, cromado
Números do artigo
Referência
G2187.050.001
EAN
4010886637043
UBB
240120671799
UNSPSC
27111710
Artigo do fabricante nr
6370410