text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Inbuskop 42 KEL 2 mm


Aço cromo-vanádio 59CrV4, cromado

Artikelnummer G2187.020.001
Totale lengte (mm)
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 2
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 18
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 102
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 2
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 18
Met kogelkop Ja
Kap draaibaar Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 3
Goederencode 8204110000
Model 42 KEL
Type Hexagon Socket Key with Ball End

Omschrijving

Aço cromo-vanádio 59CrV4, cromado

Artikelnummers

Artikelnummer G2187.020.001
EAN 4010886637005
UBB 240120671385
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 6370090
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.