text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabeça Gedore Allen 42 KEL 2,5 mm


Aço cromo-vanádio 59CrV4, cromado

Referência G2187.025.001
Comprimento total (mm)
Isolado Não
Largura da chave (mm) 2.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 20.5
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 114.5
Isolado Não
Largura da chave (mm) 2.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 20.5
Com cabeça esférica Não
Tampa rotativa Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 5
Código pautal 8204110000
Model 42 KEL
Type Hexagon Socket Key with Ball End

Descrição

Aço cromo-vanádio 59CrV4, cromado

Números do artigo

Referência G2187.025.001
EAN 4010886637012
UBB 240120671468
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 6370170
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.