Synspec B.V.
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves sextavadas
Chaves sextavadas
G2188.060.001
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
Cabeça Gedore Allen 42 EL 6 mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
GEDORE aço vanádio 61CrSiV5, zincado, aço cromo-vanádio 61CrSiV5, galvanizado
Descrição completa
Referência
G2188.060.001
Comprimento total (mm)
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
6
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
186
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
6
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
38
Comprimento da perna longa (mm)
186
Com cabeça esférica
Não
Tampa rotativa
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
50
Model
42 EL
Type
Hexagon Socket Key
Download como PDF
Imprimir
Descrição
GEDORE aço vanádio 61CrSiV5, zincado, aço cromo-vanádio 61CrSiV5, galvanizado
Números do artigo
Referência
G2188.060.001
EAN
4010886635155
UBB
203120536537
UNSPSC
27111710
Artigo do fabricante nr
6351540