Acessórios de chave dinamométrica
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
Ferramentas de torque
Acessórios de chave dinamométrica
G3416.771.201
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
Cabeça de catraca Gedore 16Z - 1/2 8754-02mm
Adiconar catálogo
Referência
G3416.771.201
Desenho
Encaixe de catraca
Isolado
Não
Peso
270
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Encaixe de catraca
Isolado
Não
Peso
270
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
À prova de explosão
Não
Com pega
Não
Modelo de alimentação por calha
Não
Junta universal
Não
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Ângulo de rotação para trás (°)
8
Reversível
Sim
Catraca de construção
Não
Adequado para bits
Não
Bloqueio da chave
Sim
Desbloqueio integrado
Não
Punho rotativo
Não
Punho extensível
Não
Cabeça articulada
Não
Cabeça rotativa
Não
Adequado para chaves de caixa
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
270
Type
Ratchet Adapter
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Forjado, Aço cromo-vanádio, cromado mate, Com cavilha de ejeção para desbloqueio, Carga máxima contínua do roquete de acordo com a norma DIN EN ISO 6789:2003 e/ou carga máxima da cavidade, Com cavilha de bloqueio, Carga máxima contínua do roquete de acordo com a norma DIN EN ISO 6789:2003 e/ou carga máxima da cavidade
Números do artigo
Referência
G3416.771.201
EAN
4002805875421
UBB
203122542517
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
7712010