text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabeça Allen Gedore 42 KEL 8 mm


Aço cromo-vanádio 59CrV4, cromado

Referência G2187.080.001
Comprimento total (mm)
Isolado Não
Largura da chave (mm) 8
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 44
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 208
Isolado Não
Largura da chave (mm) 8
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 44
Com cabeça esférica Sim
Tampa rotativa Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 100
Código pautal 8204110000
Model 42 KEL
Type Hexagon Socket Key with Ball End

Descrição

Aço cromo-vanádio 59CrV4, cromado

Números do artigo

Referência G2187.080.001
EAN 4010886637074
UBB 240120671955
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 6370760
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.