Synspec B.V.
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves sextavadas
Chaves sextavadas
G2187.040.001
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
Cabeça Allen Gedore 4 mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Aço cromo-vanádio 59CrV4, cromado
Descrição completa
Referência
G2187.040.001
Comprimento total (mm)
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
4
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
29
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
144
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
4
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
29
Com cabeça esférica
Sim
Tampa rotativa
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
20
Código pautal
8204110000
Type
Hexagon Socket Key
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Aço cromo-vanádio 59CrV4, cromado
Números do artigo
Referência
G2187.040.001
EAN
4010886637036
UBB
240120671617
UNSPSC
27111710
Artigo do fabricante nr
6370330