Ripca Cabo de fixação de ramal para cabo 1,5 -2,5 mm² azul 50 peças4L743572
Ripca Braçadeira de ramificação cabo a cabo 0,5 -1,5 mm² vermelho 100 peças4U369370
Conector de pino Ripca 1,5-2,5 mm² azul Ø 4,5 mm 100 peças9Q499316
Ripca Conector paralelo com tubagem termorretráctil 4,0-6,0 mm² amarelo 50 peças3L940384
Ripca Conector paralelo soldado 0.5-1.5mm² vermelho Ø 4.5mm 100 Peças3H040256
Conector de pino Ripca 0,5-1,5mm² vermelho Ø 4,1mm 100 peças3M871240
Conector de pino Ripca 2,5-6,0mm² amarelo Ø 6,6mm 50 peças1H303539
Conector de terminal Ripca “French” 1,5mm² preto 100 Peças3D155517
Conector de terminal Ripca “francês” 1,0 mm² vermelho 100 Peças9Z069409
Ripca Conector paralelo 0.5-1.5mm² vermelho Ø 4.5mm 100 Peças1A318505
Conector paralelo Ripca com tubo termo-retrátil 1,5-2,5 mm² azul 100 Peças7R442940
Terminador Ripca “Alemão” 1,5mm² vermelho 100 Peças1H989879
Ficha Fêmea Ripca 4.8 x 0.5mm 100 Peças 742/8BLU-1006F573995
Ficha Fêmea Ripca 3 2922TO 6.3 x 0.8mm 100 Peças1Y675793
Capa de PVC Ripca 9.3x22.0x5.0mm 100 Peças9T990727
Manga plana de ligação 2.5-6.0mm² amarela 9.4x1.2mm 50 peças8M515518
Ripca Braçadeira de bateria 50-70 mm² positivo 10 Peças3A062766
Anel Ripca para cabo 1.5-2.5mm² azul Ø 3.2mm 1000 Peças1A255313
Conector de terminal Ripca com isolamento de 16,0 mm² 1000 peças2J586657
Ripca Terminal para cabo tubular 50mm² Ø 12,4mm 10 peças2J254322