Anilha plana DIN 125-1A Aço inoxidável (Inox) A2 140 HV51420
Anilha plana ≈ 3 x d1 DIN 9021 Aço inoxidável (Inox) A2 140 HV51530
Anilha plana DIN 125-1A Aço inoxidável (Inox) A4 140 HV55420
Anilha de mola com pontas quadradas DIN 127 B Stainless spring steel A2 (1.4310)51450
Anilha recartilhada exterior DIN 6798 A Stainless spring steel A2 (1.4310)51460
Anilha de mola com pontas quadradas DIN 127 B Stainless spring steel A4 (1.4401)55450
Anilha plana ISO 7089 Aço inoxidável (Inox) A2 200 HV51425
Anilha plana ≈ 3 x d1 DIN 9021 Aço inoxidável (Inox) A4 140 HV55530
Anilha de mola para parafusos com cabeça cilindrica DIN 7980 Stainless spring steel A4 (1.4401)55390
Freio exterior - tipo normal DIN 471 Stainless spring steel 1.4122 / 1.402151435
Anilha plana ISO 7093-1 Aço inoxidável (Inox) A2 200 HV51531
Anilha de mola curva DIN 128 A Stainless spring steel A2 (1.4310)51520
Anilha de reparação Aço inoxidável (Inox) A251410
Freio de segurança DIN 6799 Stainless spring steel 1.4122/1.402151440
Nord-Lock Anilha anti vibração Aço inoxidável (Inox) A455437
Anilha de segurança Tipo M Stainless spring steel A4 (1.4401)55443
Disco de mola tipo A (pesado) DIN ≈2093-A/C Stainless spring steel A2 (1.4310)51448
Anilha plana ISO 7090 Aço inoxidável (Inox) A2 200 HV51427
Anilha para cavilhas elásticas tipo pesado DIN 7349 Aço inoxidável (Inox) A251532
Anilha de fixação para veio (sem tampa) Stainless spring steel51445