Na Fabory, pode contar com uma vasta gama de varões roscados e pernos. Oferecemos uma ampla seleção de fixadores de alta qualidade para profissionais. Quer esteja à procura de varões ou parafusos para uso geral ou aplicações específicas, encontrará sempre o que precisa.
Varões roscados de alta qualidade e pernos da Fabory para uso profissional
Os varões roscados e pernos estão disponíveis em várias dimensões, designs e materiais. Estes incluem aço inoxidável, latão, alumínio e aço galvanizado. Em medidas métricas e não métricas. americanos.
Grande variedade de dimensões, desenhos e materiais
Os nossos produtos são da mais alta qualidade e são fabricados de acordo com padrões rigorosos. Isso garante a máxima confiabilidade e segurança ao usar os nossos artigos.
Além da nossa gama de varões roscados e pernos, também oferecemos uma seleção abrangente de porcas e anilhas correspondentes. Isso permite que encontre conjuntos completos com todos os materiais de fixação necessários em um só lugar.
Entrega rápida e excelente serviço na Fabory
Nosso site é claro e fácil de usar. Além disso, oferecemos entrega rápida e excelente serviço, garantindo que esteja sempre satisfeito com sua compra e receba seus artigos quando necessita.
Está à procura de varões roscados e pernos de qualidade para os seus projetos? Encontrará um fornecedor de confiança na Fabory. Oferecemos uma ampla gama de fixadores de alta qualidade que permitem criar uma conexão forte e durável. Navegue pela nossa seleção no nosso site de fácil utilização e aproveite a nossa entrega rápida e excelente serviço.
FAQ
O que são varões e pernos roscados?
Os varões e pernos roscados são fixadores com rosca ao longo de todo o seu comprimento no exterior. São usados para conectar materiais com segurança, principalmente em aplicações de construção e montagem. As varões roscados têm rosca em ambas as extremidades. Os pernos são varões roscados de comprimentos específicos (conforme necessário) com porcas sextavadas em ambos os lados.
Para que são utilizadas os varões e pernos roscados?
Varões e pernos roscados são amplamente utilizados nos setores de construção e industrial para várias aplicações, como conectar estruturas de aço, fixar máquinas e criar fortes conexões entre diferentes peças. São também comumente usados na indústria de petróleo e gás, onde são empregados para a montagem de conexões de flange em sistemas de oleodutos.
Qual é a diferença entre varões e pernos roscados?
Os pernos são varões roscados de comprimentos específicos com porcas sextavadas em ambos os lados em tipos de material ASTM com propriedades específicas para conexões de flange. Os varões roscados não têm uma cabeça como um parafuso sextavado e são frequentemente usadas em combinação com a ancoragem. Por exemplo, para fixar tubos aos tetos ou ancoragens em betão.
Como escolher o tamanho certo do varão e do perno roscado?
Ao escolher o tamanho correto do varão roscado ou perno roscado, considere os requisitos de sua aplicação específica, como a carga, o tipo de material e a espessura dos materiais a serem conectados. É importante selecionar o diâmetro da rosca, o comprimento da rosca e a classe de resistência adequados para a aplicação. Consulte as especificações técnicas e diretrizes do fabricante para determinar o tamanho correto. Se não tiver a certeza sobre os tamanhos corretos, pode sempre contactar os nossos especialistas em produtos.
Que materiais estão disponíveis para varões e pernos roscados?
Varões e pernos roscados estão disponíveis em vários materiais, como aço inoxidável, aço carbono e aço liga. A escolha do material depende da aplicação específica e dos requisitos relativos à resistência à corrosão, resistência à tração e resistência à temperatura. Por exemplo, varões e pernos roscados de aço inoxidável são adequados para ambientes corrosivos, enquanto variantes de liga de aço são usadas em ambientes de alta carga e alta temperatura.