Parafuso cabeça redonda sextavado interior ISO 7380-1 Aço Zincado 010.907151
Parafuso cabeça redonda sextavado interior ISO 7380-1 Aço inoxidável (Inox) A251030
Parafuso cabeça redonda sextavado interior com flange ISO 7380-2 Aço Zincado 010.907141
Parafuso cabeça redonda sextavado interior com flange ISO 7380-2 Aço inoxidável (Inox) A251028
Parafuso cabeça redonda sextavado interior ISO 7380-1 Aço Sem tratamento de superficie 010.907150
Parafuso cabeça redonda sextavado interior ISO 7380-1 Aço inoxidável (Inox) A455030
Parafuso cabeça redonda hexalobular ISO ≈7380-1 Aço Zincado 010.907290
Parafuso cabeça redonda hexalobular ISO ≈7380-1 Aço inoxidável (Inox) A251029
Parafuso cabeça redonda com flange hexalobular ISO ≈7380-2 Aço inoxidável (Inox) A251041
Parafuso cabeça redonda sextavado interior com flange ISO 7380-2 Aço Sem tratamento de superficie 010.907144
Parafuso cabeça redonda hexalobular ISO ≈7380-1 Aço inoxidável (Inox) A455032
Parafuso cabeça redonda sextavado interior com flange ISO 7380-2 Aço inoxidável (Inox) A455025
Parafuso cabeça oval UNC ASME B18.3 Aço inoxidável (Inox) ASTM F879 304 CW / CW1U51030
Parafuso cabeça oval UNF ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Sem tratamento de superficieU07230
Parafuso cabeça oval UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Sem tratamento de superficieU07150
Hexagon socket button head screw with large head ISO ≈7380-1 Aço inoxidável (Inox) A251023
Parafuso cab. redonda sext. Int. ISO 7380-1 Lubrinox A251033
Parafuso cabeça redonda com flange hexalobular ISO ≈7380-2 Aço inoxidável (Inox) A455041