text.skipToContent text.skipToNavigation

Cómoda manual Tyrolit Diamond 30 x 10 x 185


Estas limas de diamante com ligação galvânica são utilizadas principalmente para maquinar aços endurecidos e carboneto de tungsténio. No entanto, também são adequadas para vidro, cerâmica e materiais acima de 40 HRC. Este produto só está disponível num desenho de grão de diamante com um tamanho de grão de D35 e é equipamento padrão para todos os fabrica

Referência 5C328788
Comprimento (mm) 185
Granulação 26 - 26
Largura máxima (mm) 30
Modelo T Sim
Marca Tyrolit
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 185
Granulação 26 - 26
Largura máxima (mm) 30
Modelo T Sim
Marca Tyrolit
Model 50HA-G
Type Diamond Dresser

Descrição

Estas limas de diamante com ligação galvânica são utilizadas principalmente para maquinar aços endurecidos e carboneto de tungsténio. No entanto, também são adequadas para vidro, cerâmica e materiais acima de 40 HRC. Este produto só está disponível num desenho de grão de diamante com um tamanho de grão de D35 e é equipamento padrão para todos os fabricantes de ferramentas. Os tamanhos de grão fino estão disponíveis mediante pedido.

Números do artigo

Referência 5C328788
EAN 9003174777267
UBB 500683124175
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 477726
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.