text.skipToContent text.skipToNavigation

Cápsula Fischer p 9 k


A fixação de revestimento de varanda fischer P 9 K é uma solução de fixação para a montagem de revestimento de varanda em perfis ocos. Ao aparafusar o parafuso, o fixador expande-se no perfil de aço e cria uma ligação de suporte de carga. O colarinho largo evita o contacto direto entre o fixador e o perfil.

Referência 59395FIS
Cor Cinza
Material Plástico
Diâmetro do furo (mm) 9
Adequado para parafuso de autocarro Sim
Adequado para fixação com braçadeiras de cabos Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Cinza
Material Plástico
Diâmetro do furo (mm) 9
Adequado para parafuso de autocarro Sim
Adequado para fixação com braçadeiras de cabos Não
Marca Fischer
Peso por peça (g) 1.712

Descrição

A fixação de revestimento de varanda fischer P 9 K é uma solução de fixação para a montagem de revestimento de varanda em perfis ocos. Ao aparafusar o parafuso, o fixador expande-se no perfil de aço e cria uma ligação de suporte de carga. O colarinho largo evita o contacto direto entre o fixador e o perfil.

Números do artigo

Referência 59395FIS
EAN 4006209593950
UBB 500616763701
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 59395
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.