Químico
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
500542FIS
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
Cápsula Fischer fhb ii-pf 8x60
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
500542FIS
Material
Mão Única
Diâmetro do furo (mm)
10
Profundidade do furo (mm)
75
Profundidade de ancoragem efectiva (mm)
60
Marca
Fischer
Aprovação ETA
Yes
Indicado para
FHB II-A L M 8 x 60
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Material
Mão Única
Diâmetro do furo (mm)
10
Profundidade do furo (mm)
75
Profundidade de ancoragem efectiva (mm)
60
Marca
Fischer
Aprovação ETA
Yes
Indicado para
FHB II-A L M 8 x 60
Peso por peça (g)
13.15
Info
For a complete chemical anchor, the capsule and threaded stud (incl. nut and washer), have to be ordered separately.
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
500542FIS
EAN
4048962000955
UBB
500616656707
UNSPSC
31161601
Artigo do fabricante nr
500542