text.skipToContent text.skipToNavigation

Cápsula Fischer fhb ii-pf 24x210


O cartucho fischer FHB II-PF HIGH SPEED é um componente do sistema fischer Highbond FHB II para fixação em betão fissurado e não fissurado. O cartucho de argamassa contém uma argamassa de éster vinílico sem estireno e endurece muito rapidamente. O cartucho de argamassa pode ser usado com as hastes de ancoragem fischer Highbond FHB II-A S (padrão), haste

Referência 508004FIS
Material Mão Única
Diâmetro do furo (mm) 25
Profundidade do furo (mm) 235
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 210
Marca Fischer
Embalado por 1

Especificações

Material Mão Única
Diâmetro do furo (mm) 25
Profundidade do furo (mm) 235
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 210
Marca Fischer
Indicado para FHB II-A L M 24 x 210
Peso por peça (g) 139.8
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Descrição

O cartucho fischer FHB II-PF HIGH SPEED é um componente do sistema fischer Highbond FHB II para fixação em betão fissurado e não fissurado. O cartucho de argamassa contém uma argamassa de éster vinílico sem estireno e endurece muito rapidamente. O cartucho de argamassa pode ser usado com as hastes de ancoragem fischer Highbond FHB II-A S (padrão), hastes de ancoragem Highbond FHB II-A L (longas) feitas de aço zincado, aço inoxidável e aço altamente resistente à corrosão. A fixação das barras de ancoragem fischer é efectuada com a ferramenta de fixação RA-SDS, através de movimentos de rotação e de batimento com um martelo perfurador. A cápsula é destruída durante o processo de fixação, que mistura e ativa a massa de argamassa. Ao apertar a porca hexagonal, os cones da haste de ancoragem são puxados para dentro da cápsula de argamassa, que se expande contra a parede do furo. O uso do sistema Highbond FHB II da fischer significa que fachadas, máquinas e construções de aço são instaladas com segurança em áreas internas e externas.

Números do artigo

Referência 508004FIS
EAN 4048962090741
UBB 500616670641
UNSPSC 31162101
Artigo do fabricante nr 508004
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.