text.skipToContent text.skipToNavigation

Cápsula Fischer fhb ii-pf 16x160


O cartucho fischer FHB II-PF HIGH SPEED é um componente do sistema fischer Highbond FHB II para fixação em betão fissurado e não fissurado. O cartucho de argamassa contém uma argamassa de éster vinílico sem estireno e endurece muito rapidamente. O cartucho de argamassa pode ser usado com as hastes de ancoragem fischer Highbond FHB II-A S (padrão), haste

Referência 500545FIS
Material Mão Única
Diâmetro do furo (mm) 18
Profundidade do furo (mm) 175
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 160
Marca Fischer
Embalado por 1

Especificações

Material Mão Única
Diâmetro do furo (mm) 18
Profundidade do furo (mm) 175
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 160
Marca Fischer
Aprovação ETA Yes
Indicado para FHB II-A L M 16 x 160
Peso por peça (g) 51.22
Info
  • For a complete chemical anchor, the capsule and threaded stud (incl. nut and washer), have to be ordered separately.

Descrição

O cartucho fischer FHB II-PF HIGH SPEED é um componente do sistema fischer Highbond FHB II para fixação em betão fissurado e não fissurado. O cartucho de argamassa contém uma argamassa de éster vinílico sem estireno e endurece muito rapidamente. O cartucho de argamassa pode ser usado com as hastes de ancoragem fischer Highbond FHB II-A S (padrão), hastes de ancoragem Highbond FHB II-A L (longas) feitas de aço zincado, aço inoxidável e aço altamente resistente à corrosão. A fixação das barras de ancoragem fischer é efectuada com a ferramenta de fixação RA-SDS, através de movimentos de rotação e de batimento com um martelo perfurador. A cápsula é destruída durante o processo de fixação, que mistura e ativa a massa de argamassa. Ao apertar a porca hexagonal, os cones da haste de ancoragem são puxados para dentro da cápsula de argamassa, que se expande contra a parede do furo. A utilização do sistema Highbond FHB II da fischer significa que fachadas, máquinas e construções de aço são instaladas com segurança em áreas internas e externas.

Números do artigo

Referência 500545FIS
EAN 4048962000986
UBB 500616657044
UNSPSC 31161601
Artigo do fabricante nr 500545
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.