Varta
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
Gestão da bateria
Baterias
2C754832
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
Button battery Electronics 1.55 V 59 mAh SR54 11.6 x 3.1 mm VARTA
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2C754832
Tensão nominal (V)
1.55
Desenho
Óxido de prata
Peso
1.16
Indicação do tamanho
Célula botão
Capacidade (mAh)
59
Diâmetro
11.6
Indicação IEC
SR 54
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
1.55
Desenho
Óxido de prata
Peso
1.16
Indicação do tamanho
Célula botão
Capacidade (mAh)
59
Diâmetro
11.6
Indicação IEC
SR 54
Adequado para aplicações EX
Não
Altura incluindo o poste (mm)
3.05
Número de células
1
Marca
Varta
Código pautal
85064000
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2C754832
EAN
4008496317219
UBB
500581346565
UNSPSC
39120000
Artigo do fabricante nr
00390101401